絞り込み
チェーン形式
  • 2BPX-68E(1)
  • 21BPX-68E(2)
  • 21BPX-72E(2)
  • 21BPX-76E(2)
  • 25AP-52E(1)
  • 25AP-60E(2)
  • 25AP-68E(1)
  • 25AP-76E(4)
  • 25AP-84E(5)
  • 73DPX-72E(1)
  • 91PX-45E(1)
  • 91PX-52E(2)
  • 91PX-53E(1)
  • 91PX-58E(1)
  • 91VXL-52E(3)
  • 91VXL-58E(3)
  • 95TXL-60E(1)
  • 95TXL-68E(3)
  • 95TXL-72E(2)
  • A4S-60E(1)
チェーンスピード(m/s)
  • 8.7(2)
ブランド
  • 新ダイワ
  • マキタ(34)
  • ハスクバーナ(24)
  • ゼノア(24)
  • ECHO(エコー)(24)
  • 京セラインダストリアルツールズ(20)
  • 共立(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • アルミス(7)
  • シングウ(新宮商行)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • YARD FORCE(6)
  • エスコ(5)
  • ケルヒャー(5)
  • EARTH MAN(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • WAKO(和光商事)(3)
  • 工進(2)
  • ナカトミ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
  • エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワ

    エンジンチェーンソー(E2125TS)

    新ダイワ(3件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
    質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196排気量(mL)25使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
  • オールラウンドソー 新ダイワ

    オールラウンドソー

    新ダイワ
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
    仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス形状先端交換式スプロケットノーズ質量(kg)4.8排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290燃料タンク容量(L)0.49オイルタンク(L)0.28スパークプラグBPM8Y始動方式softスタート振動3軸合成値(m/s2)6.4
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
    用途樹上の枝打ち作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196乾燥質量(kg)2.3燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP60E振動3軸合成値(m/s2)4オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
    使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    形状バー形状:スプロケットノーズ呼び寸法(mm)バーサイズ:400使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、G-FORCEシステム、サイドアクセス、ナット脱落防止機構乾燥質量(kg)4.2燃料タンク容量(L)0.35オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式Softスタートチェーン形式95TXL-68E寸法(長さ×幅×高さ)(mm)396×237×274振動3軸合成値(m/s2)5.1排気量(cm3)41.6
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    実用鋸断域を重視した環境性に優れた新エンジンを搭載
    付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ形状バー:スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形437×237×298使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)5燃料タンク容量(L)0.48オイルタンク(L)0.33スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)バー全長(mm)450チェーン形式95TXL-72E振動3軸合成値(m/s2)2.6排気量(cm3)42.9
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    クラスを超えた鋸断性能!
    付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27形状バー:先端交換式スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.3燃料タンク容量(L)0.4オイルタンク(L)0.27スパークプラグCMR7H始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)42.9
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
    付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    クラス最軽量&高出力! リーチの長い両手ハンドルソー 取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。 手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。
    用途大径木の枝払い作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)300外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210乾燥質量(kg)2.6燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)4.8オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ(1件のレビュー)
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
    使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載 山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台 デコンプ&softスタートで始動性向上 ハードノーズバー仕様もあります
    仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構形状先端交換式スプロケットノーズバー質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグBPM8Y始動方式デコンプ&softスタート振動3軸合成値(m/s2)5.2バー(cm)48オイルタンク容量(L)0.28
  • 電動チェーンソー 新ダイワ

    電動チェーンソー

    新ダイワ
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    手動チェーンブレーキ付、自動給油、二重絶縁オフロックスイッチ付。
    その他A-150のマイナーチェンジ機種。質量(kg)3.4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)636×215×201コード長さ(m)3動力源電動オイルタンク(L)0.12バー全長(mm)350チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E
  • 電動チェンソー 新ダイワ

    電動チェンソー

    新ダイワ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    使いやすさと切れ味が自慢! 用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。
    電源(V)単相100対応材質木工用電源コード(m)3チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7
  • ルートカッター 新ダイワ

    ルートカッター

    新ダイワ
    309,800税込340,780
    1台
    3日以内出荷
    樹木の植替えに便利な根切り専用機 根切り作業が速く、楽にできる! 泥はけの良い改良型。
    質量(kg)6.8排気量(mL)73.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×305燃料タンク容量(L)0.77オイルタンク(L)0.36
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ハイトルクで大径木の処理に最適
    仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル質量(kg)6.2排気量(mL)59.8使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×246×296燃料タンク容量(L)0.65オイルタンク(L)0.65始動方式リコイルスタータ(デコンプ付)点火プラグNGK BPM8Y振動3軸合成値(m/s2)4.4
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。
    用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル排気量(mL)44.6使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。
    用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル質量(kg)4.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)38.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280燃料タンク容量(L)0.42始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー本体