絞り込み
チェーン形式
- 25AP(1)
- 25AP-52E(1)
- 25AP-60E(1)
- 25AP-68E(1)
- 25AP-76E(2)
- 91PX-52E(1)
- 95TXL-60E(1)
- 95TXL-66E(1)
- その他(1)
ブランド
- シングウ(新宮商行)
- マキタ(34)
- ゼノア(25)
- ハスクバーナ(24)
- ECHO(エコー)(24)
- 京セラインダストリアルツールズ(20)
- 新ダイワ(19)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- 共立(9)
- アルミス(7)
- ケルヒャー(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- YARD FORCE(6)
- EARTH MAN(4)
- エスコ(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- WAKO(和光商事)(3)
- 工進(2)
- ナカトミ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

チェンソー XV250TD
シングウ(新宮商行)¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷から9日以内出荷本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり質量(kg)2.3排気量(mL)25安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
シングウチェンソー 14インチ
シングウ(新宮商行)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷伐倒から玉切り作業まで幅広く使えるチェンソーです。残量が一目でわかる透明窓付の燃料タンクや0℃以下の厳寒時の利用を可能にしたアイシング防止装置が搭載されています。防振スプリングと防振ダンパーにより、操作部を振動元から完全に分離している5点支持防振構造なので優れた防止効果と耐久性を発揮します。始動性を向上させるプライミングポンプを搭載しているので、始動時の煩わしさを軽減します。本体質量(kg)4.7排気量(mL)35.2油タンク容量(L)0.22使用燃料混合ガソリンチェンタイプソーチェン:91PX-52E燃料タンク容量(L)0.32点火プラグRCJ-7Yガイドバー長さ(mm)350(14インチ)
チェーンソー
シングウ(新宮商行)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷仕様チェーンブレーキ:標準装備質量(kg)4形式(ガイドバー)スプロケットノーズ排気量(mL)34使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)バー全長(mm)350(14インチ)ソーチェーン25AP 76Eオイルタンク容量(mL)260燃料タンク容量(cc)250
チェンソー
シングウ(新宮商行)¥85,980~税込¥94,578~1台翌々日出荷から3日以内出荷林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。質量(kg)4.4排気量(mL)37.7振動3軸合成値(m/s2)4.2
シングウチェンソー
シングウ(新宮商行)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷伐倒、玉切り、枝払いなどさまざまな作業に使用できるチェンソーです。バーチェンが装着しやすいインボードクラッチです。メンテナンス性の高いリムスプロケットとローラーチェーンキャッチャーが特徴です。スケルトン燃料タンクや優れたアイシング防止機能も搭載しております。排気量(mL)35.2油タンク容量(L)0.21チェンタイプソーチェン:オレゴン25AP/95TXL乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグBPM8Y燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)50:1振動3軸合成値(m/s2)4.9