乗用草刈機丸山製作所5日以内出荷
果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 <br />・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作<br />・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地<br />・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー<br />・2WD・HST搭載
質量(kg)325形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920方式走行:2WD刈り幅(mm)975回転速度(min-1[r.p.m])3600エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セルエンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1)関連資料(1.42MB)走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5刈高調整(mm)0~150(無段階調節)排気量(cm3)653
畔草刈り丸山製作所税込¥285,780~¥259,800~
乗用草刈機丸山製作所税込¥1,207,800¥1,098,000