エンジン刈払機・草刈機 :「エコー 刈払機」の検索結果

エンジン刈払機・草刈機とは、エンジンを動力として刈刃を高速回転させることで草を刈ってゆく工具のことをいいます。林業や農業に携わる人に使用されることが多いほか、最近では園芸用として一般消費者にも普及しています。それに伴い、作業に危険を伴なう金属刃に代わり、ナイロン製のコードが開発されているほか、軽量の製品や分割して収納できる製品など、より安全性が高く扱いやすい製品へと進化を遂げています。また、排ガスに配慮した、環境にやさしいエンジンを搭載している製品も多くみられます。
特価
本日6月24日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式) 京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ 作業時の手の疲れを軽減するストラップ付 部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています 始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに 付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356 排気量(mL)25.4 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)1.03 点火方式フライホイールマグネト電子点火 キャブレターロータリー式 点火プラグNGK BPM7Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷