18V充電式刈払機 BK-1802L1京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
切れ味が良く、障害物の多い場所にも使える樹脂ブレード
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調節できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
付属品樹脂ブレード(径200mm:3枚刃:EK-7000)、補助ハンドル 、締付ノブ、ロールガード、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、ボルトカバー、充電器 、電池パック質量(kg)(本体)2.3、(充電器)0.31回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)6400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最短)1197(最長)1497×191×322充電時間(分)約69電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh使用充電器UBC-1803L(入力100V)取扱説明書(1.56MB)運転時間無負荷運転:約26分刈刃外径(Φmm)(樹脂ブレード)200
肩掛式刈払機丸山製作所税込¥50,578¥45,980