エンジン刈払機・草刈機 :「ギア」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフル&高耐久! RMシリーズのトップモデル ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。 山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に 付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒 質量(kg)6.7 排気量(mL)34 レバー形式ツインスロットル ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420 燃料タンク容量(L)0.9 スパークプラグBPM7A 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

新ダイワ刈払機
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 燃料タンク容量(L)0.41 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ) 操作桿:高強度アルミ 適合バンド(付属)シングルバンド 排気量(cm3)20.9
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)