エンジン刈払機・草刈機 :「クボタ 自走式草刈り機」の検索結果

エンジン刈払機・草刈機とは、エンジンを動力として刈刃を高速回転させることで草を刈ってゆく工具のことをいいます。林業や農業に携わる人に使用されることが多いほか、最近では園芸用として一般消費者にも普及しています。それに伴い、作業に危険を伴なう金属刃に代わり、ナイロン製のコードが開発されているほか、軽量の製品や分割して収納できる製品など、より安全性が高く扱いやすい製品へと進化を遂げています。また、排ガスに配慮した、環境にやさしいエンジンを搭載している製品も多くみられます。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手が良く、刈取性能にも優れるスタンダードモデルの法面草刈機。
仕様●エンジン始動方式:畜力式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(0.38/0.65)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.7(2.3)/7200 形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸 寸法(mm)刈高:20・30・40(3段階) 全長(mm)3290(最伸時)、2070(最短時) 質量(kg)61 全幅(mm)645 適合範囲法面:刈角度~50° 全高(mm)544 刈り幅(mm)(総刈幅)500 燃料タンク容量(L)1.2 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 エンジン型式三菱重工業 TLE45/2サイクル混合ガソリンエンジン 排気量(cm3)47.1
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷