エンジン刈払機・草刈機 :「マキタ エンジン刈払機」の検索結果
エンジン刈払機・草刈機とは、エンジンを動力として刈刃を高速回転させることで草を刈ってゆく工具のことをいいます。林業や農業に携わる人に使用されることが多いほか、最近では園芸用として一般消費者にも普及しています。それに伴い、作業に危険を伴なう金属刃に代わり、ナイロン製のコードが開発されているほか、軽量の製品や分割して収納できる製品など、より安全性が高く扱いやすい製品へと進化を遂げています。また、排ガスに配慮した、環境にやさしいエンジンを搭載している製品も多くみられます。
関連キーワード
商品豆知識
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
タイプスロットルレバーSタイプ
使用燃料混合ガソリン(FD級)50
動力2サイクルエンジン
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
エンジン刈払機・草刈機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。