エンジン刈払機・草刈機 :「刈り払い機」の検索結果

エンジン刈払機・草刈機とは、エンジンを動力として刈刃を高速回転させることで草を刈ってゆく工具のことをいいます。林業や農業に携わる人に使用されることが多いほか、最近では園芸用として一般消費者にも普及しています。それに伴い、作業に危険を伴なう金属刃に代わり、ナイロン製のコードが開発されているほか、軽量の製品や分割して収納できる製品など、より安全性が高く扱いやすい製品へと進化を遂げています。また、排ガスに配慮した、環境にやさしいエンジンを搭載している製品も多くみられます。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフル&高耐久! RMシリーズのトップモデル ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。 山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に 付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒 質量(kg)6.7 排気量(mL)34 レバー形式ツインスロットル ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420 燃料タンク容量(L)0.9 スパークプラグBPM7A 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カーツ (KAAZ)刈払機 VF500(W)
大排気量!本格防振!プロ向け刈払機!。フローティング構造による本格防振を実現。プロの為に開発された刈払機。
質量(kg)9.3 ハンドル両手ハンドル 寸法(cm)181×64×57 パイプ径(Φmm)28 燃料タンク容量(L)0.9 エンジンメーカー三菱 TLE48 47.1cm3 使用刃物チップソー255mm & NC120 (ナイロンカッター)
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷

カーツ (KAAZ)刈払機 V540(W)
メガパワータイプ(本格プロ専用)
質量(kg)8.5 ハンドル両手ハンドル 寸法(cm)183×61×45 パイプ径(Φmm)28 燃料タンク容量(L)0.9 エンジンメーカー三菱 TLE48 47.1cm3 使用刃物チップソー255mm & NC100 (ナイロンカッター)
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

刈払機 背負タイプ
質量(kg)7.1 ハンドルループハンドル 寸法(cm)156×88(メインパイプ×フレキ長さ) 燃料タンク容量(L)0.9 エンジンメーカー三菱 TS26 25.4cm3 使用刃物チップソー255
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷

メガパワータイプ(本格プロ専用)
質量(kg)12.3 ハンドルループハンドル 寸法(cm)165×88 パイプ径(Φmm)26 燃料タンク容量(L)0.9 エンジンメーカー三菱 TLE48 47.1cm3 使用刃物チップソー255mm & NC100 (ナイロンカッター)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

寸法(mm)305×355×2775 タイプ背負式 タンク容量(L)0.9 本体質量(kg)7.7 ハンドルループ エンジンタイプTS26PSD-416 排気量(cc)25.4
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷

寸法(mm)305×355×2790 タイプ背負式 タンク容量(L)0.9 本体質量(kg)6.6 ハンドルループ エンジンタイプTS26PSD-416 排気量(cc)25.4
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷