エンジン刈払機・草刈機 :「刈払機 ギアケース」の検索結果

エンジン刈払機・草刈機とは、エンジンを動力として刈刃を高速回転させることで草を刈ってゆく工具のことをいいます。林業や農業に携わる人に使用されることが多いほか、最近では園芸用として一般消費者にも普及しています。それに伴い、作業に危険を伴なう金属刃に代わり、ナイロン製のコードが開発されているほか、軽量の製品や分割して収納できる製品など、より安全性が高く扱いやすい製品へと進化を遂げています。また、排ガスに配慮した、環境にやさしいエンジンを搭載している製品も多くみられます。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
斜面などに最適な70cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル2グリップ 全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)5.6
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

新ダイワ刈払機
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 燃料タンク容量(L)0.41 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ) 操作桿:高強度アルミ 適合バンド(付属)シングルバンド 排気量(cm3)20.9
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

斜面などに最適な50cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.5 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル2グリップ 全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)4.7
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向け ハンドルツーグリップ 乾燥質量(kg)3.6 全長(cm)184.5 燃料タンク容量(L)0.5 スパークプラグNGK BPM7Y 全高(cm)23.5 全幅(cm)23.5 排気量(cm3)21.7
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷