エンジン刈払機・草刈機 :「刈払機 ギアケース」の検索結果
エンジン刈払機・草刈機とは、エンジンを動力として刈刃を高速回転させることで草を刈ってゆく工具のことをいいます。林業や農業に携わる人に使用されることが多いほか、最近では園芸用として一般消費者にも普及しています。それに伴い、作業に危険を伴なう金属刃に代わり、ナイロン製のコードが開発されているほか、軽量の製品や分割して収納できる製品など、より安全性が高く扱いやすい製品へと進化を遂げています。また、排ガスに配慮した、環境にやさしいエンジンを搭載している製品も多くみられます。
商品豆知識
パワフル&高耐久!
RMシリーズのトップモデル
ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。
山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に
付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒
質量(kg)6.7
排気量(mL)34
レバー形式ツインスロットル
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420
燃料タンク容量(L)0.9
スパークプラグBPM7A
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.4
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。