絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • ハタヤリミテッド(212)
  • 日動工業(153)
  • エスコ(32)
  • 三協リール(13)
  • 中発販売(8)
  • マキタ(7)
  • サンピース(7)
  • TRUSCO(5)
  • TRIENS(4)
  • カナレ電気(3)
  • 日平機器(2)
  • フジマック(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 積水化学工業(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • 仙台銘板(1)
  • ながやR(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(1)
オレンジ・グレー・シルバー・ブラック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
シーソードラム IKURATOOLS(育良精機)シーソードラムIKURATOOLS(育良精機)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー仕様ISK-SD800(10150)トラスコ品番859-0700セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ幅(mm)750質量(kg)28.5高さ(mm)170奥行(mm)770適合幅(mm)(ドラム)250~550最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)ドラム外径(mm)400~800
ケーブルドラムコーン IKURATOOLS(育良精機)ケーブルドラムコーンIKURATOOLS(育良精機)
56,980税込62,678
1セット(2個)
5日以内出荷
ケーブルドラムの回転の安定性を向上させます。回転効率1.5倍ドラムの飛び跳ねを防止します。
シルバー使用場所屋外
ドラムローラー IKURATOOLS(育良精機)ドラムローラーIKURATOOLS(育良精機)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
ドラム外側:グレイトラスコ品番818-3871質量(kg)56.8耐荷重(kg)1000適合外径(Φmm)ドラム400~1200適合幅(mm)ドラム300~750
ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用) IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用)IKURATOOLS(育良精機)
699,800税込769,780
1セット
3日以内出荷
ISK-CF280×1台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×1台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
取付アタッチメント(DJ10T用) IKURATOOLS(育良精機)取付アタッチメント(DJ10T用)IKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ISK-DJ10T用のアタッチメントです。
質量(kg)14.7
取付アタッチメント(ISG用) IKURATOOLS(育良精機)取付アタッチメント(ISG用)IKURATOOLS(育良精機)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ISG-2000/3000/5000用の取り付けアタッチメントです。
質量(kg)11.5
ケーブルフィーダー(ISG-5000用) IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダー(ISG-5000用)IKURATOOLS(育良精機)
1,298,000税込1,427,800
1セット
3日以内出荷
ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
ケーブルフィーダー(ISK-DJ10T用) IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダー(ISK-DJ10T用)IKURATOOLS(育良精機)
1,298,000税込1,427,800
1セット
3日以内出荷
ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATD×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATD×1台・ISK-CF280C×1台
ケーブルフィーダー IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダーIKURATOOLS(育良精機)
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
自動でケーブルを繰り出し省人化。ローラー部のシーソー構造でドラムつば外周の凹凸にも追従します。電磁ブレーキ付きでモーターで停止時に重心が偏ったドラムを保持します。付け外し可能な巻き込み防止用安全ガード標準付属。
適合ジャッキ:ISK-DJ10T/ISG-2000・3000・5000、ドラム外形:Φ1500~2800mm質量(kg)50電源(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)352×930×470搭載可能質量(kg)7000速度(m/min)2.8~16.9
専用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)専用コントローラーIKURATOOLS(育良精機)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
ISK-CF280用のコントローラーです。
質量(kg)5.5
ドラム回転台DX IKURATOOLS(育良精機)ドラム回転台DXIKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
横移動も可能な自在キャスターFREEモード+直進性向上の自在キャスターLOCKモード搭載しております。本機からのドラム落下を防ぐドラムストッパー搭載しております。
用途ケーブルドラムの移動・回転・方向転換に
電線リール IKURATOOLS(育良精機)電線リールIKURATOOLS(育良精機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
フレーム:オレンジトラスコ品番494-2248セット内容ゴムキャップ(4個)幅(mm)567質量(kg)4.5高さ(mm)267奥行(mm)480適合電線IV最大荷重(kg)30
吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)吊り金車IKURATOOLS(育良精機)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
アーム:シルバー、車:黒トラスコ品番820-6567質量(kg)0.85サイズ(mm)W1136×L53×H226最大荷重(kN)0.85
ドラム回転台 IKURATOOLS(育良精機)ドラム回転台IKURATOOLS(育良精機)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から翌日出荷
一人でも方向転換が軽々です。 2台使用で移動に便利です。 床に傷がつきにくいです。 片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
オレンジ仕様収納可能電線

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール