絞り込み
使用場所
屋外(1)
色
オレンジ(3)
グレー(1)
シルバー(3)
ブラック(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- ハタヤリミテッド(201)
- 日動工業(145)
- 三協リール(13)
- 中発販売(8)
- マキタ(7)
- サンピース(6)
- TRIENS(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- 日平機器(4)
- フジマック(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- イチネンTASCO(2)
- キタムラ産業(1)
- ユニット(1)
- カナレ電気(1)
- 仙台銘板(1)
- ながやR(1)
「長さ(m)」から絞り込む

電線リール
IKURATOOLS(育良精機)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番494-2248セット内容ゴムキャップ(4個)幅(mm)567質量(kg)4.5色フレーム:オレンジ高さ(mm)267奥行(mm)480適合電線IV最大荷重(kg)30
ケーブルドラムコーン
IKURATOOLS(育良精機)¥61,980~税込¥68,178~1セット(2個)5日以内出荷ケーブルドラムの回転の安定性を向上させます。回転効率1.5倍。ドラムの飛び跳ねを防止します。色シルバー使用場所屋外
シーソードラム
IKURATOOLS(育良精機)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。仕様ISK-SD800(10150)トラスコ品番859-0700セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ幅(mm)750質量(kg)28.5色フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー高さ(mm)170奥行(mm)770適合幅(mm)(ドラム)250~550最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)ドラム外径(mm)400~800
ドラム回転台
IKURATOOLS(育良精機)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷一人でも方向転換が軽々です。 2台使用で移動に便利です。 床に傷がつきにくいです。 片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。仕様収納可能電線色オレンジ
吊り金車
IKURATOOLS(育良精機)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷トラスコ品番820-6567質量(kg)0.85色アーム:シルバー、車:黒サイズ(mm)W1136×L53×H226最大荷重(kN)0.85
ドラムローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥279,800税込¥307,7801台当日出荷トラスコ品番818-3871質量(kg)56.8色ドラム外側:グレイ耐荷重(kg)1000適合外径(Φmm)ドラム400~1200適合幅(mm)ドラム300~750
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品