コードリール :「巻きつけ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
2(1)
6(1)
軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6 電線太さ(mm2)1.25 種別コードマックS 定格電圧(V)100 コンセント個数2 使用場所屋内 巻取形式自動巻き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドマグネット付マッキュロ
ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。背面マグネットで金属面にピタッ!。ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール
質量(kg)0.25 コンセント形状2P×2個 電線長さ(m)2 電線仕様VCTFK1.25mm2×2C 電力(V/A)125/6
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります