コードリール :「漏電遮断器付延長コード」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.7(1)
10(2)
30(1)
50(1)
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ハタヤリミテッドブレーカー付延長コード
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に イエロー 仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ 材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります