絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • エスコ(1)
  • 日動工業(2)
長さ(m)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 30(6)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(3)
コンセント形状
その他(1)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • アース付(5)
  • 防塵(3)
  • 防水(2)
コンセント個数
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(3)
2・3・4
電線仕様
  • VCT(10)
VCT
  • 色ブルー(1)
ブルー
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コードリール :「vct 3.5」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
15(1)
20(4)
30(6)
シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッドシンサンデーレインボーリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨質量(kg)3.5コンセント個数4定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329電線長さ(m)15プラグ防雨型2P・125V・12AケーブルVCT 1.25mm2×2C使用場所屋外特性防雨
メタルセンサーリールリモコンタイプ ハタヤリミテッドメタルセンサーリールリモコンタイプハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1台
当日出荷
感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。
用途電気工事、通信工事、配管工事など。電線仕様ソフトンケーブルVCT電線仕様-心数(C)3接地端子
コードリール(単相100V) ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)ハタヤリミテッド
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)12定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)3.5
コードリール(単相100V) ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT付属品ネームプレート質量(kg)9.4定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)3.5
漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m ハタヤリミテッド漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30mハタヤリミテッド
74,980税込82,478
1台
当日出荷
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。定格電流(A)200V-5A電線長さ(m)30電線仕様-太さ(mm2)3.5特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋外トラスコ品番851-3837質量(kg)15.8コンセント個数2漏電遮断器仕様過負荷電線仕様-心数(C)4
大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付) ハタヤリミテッド大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
当日出荷
コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。
用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。コンセント個数2
アッパーリール ハタヤリミテッドアッパーリールハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌日出荷
極太ケーブル3.5mm2仕様です。電圧降下を防ぎ、常に安定したパワーを供給します。
用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。電線太さ(mm2)3.5
シンタイガーリール ハタヤリミテッドシンタイガーリールハタヤリミテッド(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌日出荷
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284使用場所屋内特性防塵、アース付
三相200V型コードリール ハタヤリミテッド三相200V型コードリールハタヤリミテッド
85,980税込94,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
種別200V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
単相100V型コードリール ハタヤリミテッド単相100V型コードリールハタヤリミテッド
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
質量(kg)12.0仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグトラスコ品番851-3839種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)3.5限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら