コードリール :「壁用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
10(1)
15(1)
20(1)
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。 仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定 付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ 適合二次側先端:アースクリップ 材質ドラム本体:アルミ製 本体寸法(mm)430×390×220 一次側ケーブル
1台
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。 付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板 トラスコ品番630-4239 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)179 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3PX2 2PX1 定格電流(A)6 先端形状着脱式LEDライト 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-芯数3C コンセント仕様12A/125V 電線仕様SVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 明るさ(Lm)500
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング