コードリール :「漏電ブレーカ」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
30(4)
屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!
質量(kg)7.5 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断電流:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)8 タイプ漏電遮断器:漏電保護専用 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A125V コンセント形状防雨接地2P(キャップ付) 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348 入力AC100V 適合電線(mm2)VCT2.0×3芯 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰タイプ 入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 電線仕様-種別VCT2.0×3 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 特性アース付、防雨
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)7.7 タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A125V コンセント形状防雨接地2P(キャップ付) 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348 入力AC100V 適合電線(mm2)VCT2.0×3芯 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰タイプ 入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 使用環境温度(℃)0~35
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

「収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール」 分解が簡単!クイックリリース機構:ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。 省スペース化の実現!段積み可能:角型フレームなので5段まで段積み可能。収納の省スペース化が図れます。 フラット形状円盤:凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。 オレールプラグ:表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。 温度センサー(自動復帰型):巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。 巻き落ち防止金具:円盤裏面への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。
使用場所屋外用、防雨型 電線仕様-種別VCT 電線仕様-長さ(m)30 電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0×3C コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数3個 定格100V・6A 温度センサー円盤/鉄板製(自動復帰) 漏電遮断器仕様過負荷付 質量(kg)10.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×365×270 特性防雨
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります