コードリール :「巻き取り機」の検索結果

コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
20(3)
30(2)
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。 コンセント個数4 電線仕様-種別VCT コンセント仕様接地2P・15A・125V 使用場所屋内 特性アース付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム30mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.5 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7 電流(A)(過負荷)15 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります