「長さ(m)」から絞り込む
コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール日動工業4日以内出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
仕様屋内・屋外兼用幅(mm)100質量(kg)5.1色(側板)黒タイプアース:なし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15/125(A/V)コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)全巻時:4/全延時:15入力AC100(V)適合電線(mm2)VCT 1.25×2心保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプなし入力プラグ防雨2Pプラグ使用環境温度(℃)0~35サイズ(mm)W250×D185×H316直径(mm)側板:250、巻胴:100
屋内型アース・ブレーカー付防災型コードリール日動工業4日以内出荷
耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線!火災や漏電事故などを未然に防ぐための5つの機能を備えた安全重視のリールです。1.アース線2.アースチェック機能3.過負荷・短絡・漏電保護兼用漏電しゃ断器4.温度センサー(自動復帰)5.難燃性電線(燃えない2PNCT電線)屋内用の100Vコードリール30mです。入力はポッキンプラグです。
用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等幅(mm)巻胴:135質量(kg)8.3直径(Φmm)側板:320、巻胴:185タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×218×389入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別2PNCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用特性アース付、耐油性、耐候性、難燃性
コンセントワンタッチ茶日動工業(1件のレビュー)当日出荷
コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。
適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104色茶周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格15A/125Vコンセント形状2定格電流(A)15
コンセント日動工業(1件のレビュー)当日出荷
コードリール、100V・屋内型・アースなし(2芯)の交換用コンセント
適合機種DY-20、DY-204KO、DY-30、H-104、HR-104-B-O、NF-04L、NF-04S、NF-304D、NF-304F、NF-504D、RND-20S、RND-30S、RND-50S色白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)日動工業当日出荷
質量(kg)9.5コンセント個数3+1トラスコ品番125-5771タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
電工ドラム日動工業税込¥41,778~¥37,980~