コードリール :「アースリール」の検索結果
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
10
15(2)
20(11)
21(2)
30(26)
33(3)
35(1)
50(5)
55(1)
手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。
特性アース付
定格電流(A)(アースクリップ)50
板厚(mm)(取付ブラケット)4.5
巻取形式手動巻き
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。
用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。
特性アース付
質量(kg)3.5
芯数(C)(ワイヤー)1
定格電流(A)(アースクリップ)50
板厚(mm)(取付ブラケット)4.5
電線長さ(m)10
ワイヤー仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当)
巻取形式自動巻き
静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)4.5
仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番307-2738
色黄
芯数接地極付コンセント
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.00
特性アース付
巻取形式自動巻き
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
組合せ自由なコンビネーションリールです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
トラスコ品番851-3641
セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m
材質ウレタンホース、樹脂カバー
質量(kg)4.2
タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ
最高使用圧力(MPa)1.4
本体寸法(mm)341×336×196
取付金具(一次側)自在R1/4
ホース内径(Φmm)6.5×10
電線長さ(m)10
先端金具1/4メス
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。