延長コード :「いた」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
3(1)
5(2)
10(2)
20(1)
4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に 仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ 材質コンセントケース:ABS樹脂 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4 特性アース付
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーサリール ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドカーサリール
屋外・屋内兼用です。屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!。電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。持ち手が付いているので、移動時もらくらく!。ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。
質量(kg)2 コンセント個数2 コンセント形状2P 5A 125V 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 限度電流(A)6 サイズ(mm)225×141×220 使用場所屋内外兼用 特性防雨 巻取形式手動
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドブランパス延長コード
雨中でも安心の屋外用防雨型延長コードです。複数の器具も接続しやすい分岐コンセントです。単管パイプにも引っ掛けられる伸縮フック付です。防雨型2Pプラグも2P接地付プラグもピッタリはまる兼用防雨型コンセントを採用しています。作業現場で、足場やパイプに引っかけて使用できます。
2018年トラスコ掲載ページ7 0845
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心と信頼の「JAPAN MADE」。シンプルデザインの屋外用防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成型タイプです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。温度センサーは自動復帰型です。
質量(kg)4.4 コンセント個数2 コンセント形状2P 5A 125V 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 限度電流(A)5 使用場所屋外 特性防雨型
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング