延長コード :「漏電遮断器 地絡保護専用」の検索結果
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
0.7(1)
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7
特性防雨
電線仕様-種別VCT電線
使用場所屋外
仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番360-1471
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。