延長コード :「3M延長コード」の検索結果

延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.9(1)
3(2)
20(1)
ハタヤリミテッド3芯延長コード 20m
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付 質量(kg)2.63 アースグリーン 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 コンセント定格接地2P 15A 125V 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

漏電遮断器付型
電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3 電線仕様-種別ソフトVCT 質量(kg)1.1 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 使用場所屋外
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

マッキュリィ ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドマッキュリィ
深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。
質量(kg)0.4 コンセント個数2 コンセント形状2P 5A 125V 電線長さ(m)3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別HHFF 電線仕様-芯数2 限度電流(A)7 使用場所屋内
1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4 特性アース付
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります