絞り込み
長さ(m)
  • 0.95(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
コンセント個数
  • 3(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
特性
  • アース付(1)
アース付
電線仕様
  • SVCT(1)
  • VCT(1)
SVCT・VCT
ブランド
  • モノタロウ
  • ハタヤリミテッド(35)
  • 日動工業(28)
  • エスコ(25)
  • タイカツ(25)
  • KOWA(宏和工業)(22)
  • 正和電工(16)
  • TRUSCO(14)
  • フジマック(12)
  • エレコム(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • STAR Light(4)
  • EARTH MAN(3)
  • M&M(3)
  • 共立電気計器(3)
  • マキタ(3)
  • オーム電機(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 長岡特殊電線(2)
  • 浦和工業(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.95(1)
10(1)
20(1)
延長コード ソフトタイプ  屋内用 モノタロウ延長コード ソフトタイプ 屋内用モノタロウ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。
用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプモノタロウ
8,498税込9,348
1台
当日出荷
作業中の万が一の過負荷や漏電に対して、建物の元ブレーカーを落とすことなく、過負荷15A/漏電15mAの感度で保護機能が働くため、安心して作業を継続できます。 また、アースピンが自然に倒れる「ポッキンプラグ」を採用しており、アース付きの3Pコンセントはもちろん、一般的な2Pコンセントでも簡単に使用可能です。さらに、2Pコンセントから抜く際にはアースピンが自動で起き上がるため、次に3Pコンセントを使用する際の手間がなく、優れた利便性を発揮します。
用途ビルメンテナンスや屋内型工事(水道、給排水、ガス、改装等)において、お客様の分電盤のブレーカーを落とすことなく安全に作業を行いたいとき。 現場事務所やテナントなどに併設されたコンセントを使用する際、万が一の過負荷や漏電から建物の元ブレーカーの遮断を防ぎ、依頼主様の業務機器(PC、サーバー等)のデータ損失や、広範囲にわたる停電リスクを回避したいとき。 複数の工事業者が電源を共同使用する工事現場においても、元のブレーカーが落ち全体停電のリスクを回避、作業の中断を防ぎたいとき。定格電力(W)1500定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P 15A 125V(防雨キャップ付)定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用口数3個コード全長(m)0.95電線仕様SVCT電流(mA)漏電遮断:15使用場所屋外特性アース付き取扱説明書(1.0MB)

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード