絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 日動工業(65)
  • ハタヤリミテッド(42)
  • タイカツ(26)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • 正和電工(19)
  • フジマック(17)
  • TRUSCO(14)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • エレコム(7)
  • STAR Light(7)
  • M&M(4)
  • 共立電気計器(4)
  • EARTH MAN(3)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • マキタ(3)
  • JAPPY(3)
  • Showa(3)
  • オーム電機(2)
長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.75(1)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(5)
  • 5(4)
  • 10(7)
  • 20(3)
  • 30(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(8)
コンセント個数
  • 1(9)
特性
  • アース付(2)
  • 耐トラッキング(3)
  • 防塵(1)
アース付・耐トラッキング・防塵
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(4)
オレンジ・ブラック・ホワイト
電線仕様
  • SVCT(1)
SVCT
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3m 延長コード エスコ3m 延長コードエスコ(1件のレビュー)
1,440税込1,584
1個
当日出荷
コード長さ(m)3
5m 延長コード エスコ5m 延長コードエスコ(3件のレビュー)
2,020税込2,222
1個
当日出荷
コード長さ(m)5
AC125V/15Ax 1m 延長コード(黒) エスコAC125V/15Ax 1m 延長コード(黒)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GM-12Aコード長さ(m)1
延長コード(スイングプラグ) エスコ延長コード(スイングプラグ)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
分配コード(4口) エスコ分配コード(4口)エスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-57
分配コード(2口) エスコ分配コード(2口)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-55
分配コード(3口) エスコ分配コード(3口)エスコ
1,880税込2,068
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-56
(1口)延長コード(防雨型) エスコ(1口)延長コード(防雨型)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-54
AC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付) エスコAC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GL-103Aコード長さ(m)3
15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付 エスコ15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付エスコ
7,570税込8,327
1台
翌日出荷
仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付アズワン品番65-9286-52
延長コード エスコ延長コードエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグアズワン品番65-2228-13
延長コード(中間スイッチ付) エスコ延長コード(中間スイッチ付)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-58
AC125V/15Ax  2m 延長コード エスコAC125V/15Ax 2m 延長コードエスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GM-62Aコード長さ(m)2
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
2,770税込3,047
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコエスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コードエスコ(1件のレビュー)
2,010税込2,211
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
20m 延長コード エスコ20m 延長コードエスコ
6,490税込7,139
1個
当日出荷
コード長さ(m)20
2分配コード エスコ2分配コードエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。スイングプラグ仕様。屋内専用。
ホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・AC125V (合計1,500Wまで)コード長さ(m)0.19コンセント2P×2口
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-52
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
コード長さ(m)3仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15A/ 10m 延長コード エスコAC125V/15A/ 10m 延長コードエスコ
4,200税込4,620
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GJ-10コード長さ(m)10
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコAC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造アズワン品番65-9286-51
延長コード(スイングプラグ) エスコ延長コード(スイングプラグ)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。 短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-60
AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)エスコ
14,500税込15,950
1個
当日出荷
コード長さ(m)30仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)30
AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)エスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
コード長さ(m)10仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
コード長さ(m)5仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
2,840税込3,124
1個
当日出荷
コード長さ(m)2仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax0.2 m 延長コード エスコAC125V/15Ax0.2 m 延長コードエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-42コード長さ(m)0.2
AC125V/15A/10m 延長コード(アース付/橙) エスコAC125V/15A/10m 延長コード(アース付/橙)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
特性アース付エスコ品番EA815GA-13コード長さ(m)10
(1口)延長コード エスコ(1口)延長コードエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
材質ABS樹脂ホワイトコンセント2P×1口特性耐トラッキング
延長コード エスコ延長コードエスコ
3,190税込3,509
1本
翌日出荷
VCT0.75mm2×2心。2心・2P。定格:12A・125V。
コンセント個数1
AC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)10
AC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
コード長さ(m)20仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
15A x20m 延長コード(防塵キャップ・アース付) エスコ15A x20m 延長コード(防塵キャップ・アース付)エスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
特性防塵、アース付エスコ品番EA815GS-20コード長さ(m)20
AC125V/15Ax3.0 m 延長コード エスコAC125V/15Ax3.0 m 延長コードエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-49コード長さ(m)3
AC125V/15Ax1.0 m 延長コード エスコAC125V/15Ax1.0 m 延長コードエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-46コード長さ(m)1
AC125V/15Ax0.75m 延長コード エスコAC125V/15Ax0.75m 延長コードエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-45コード長さ(m)0.75
AC125V/15Ax0.3 m 延長コード エスコAC125V/15Ax0.3 m 延長コードエスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-43コード長さ(m)0.3
AC125V/15A/10m 延長コード(極太) エスコAC125V/15A/10m 延長コード(極太)エスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815G-5コード長さ(m)10

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード