延長コード :「アダプター(さし込み口変換アダプター)」の検索結果
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等
コード長さ(m)約1
定格電圧(V)250
コンセント個数3
定格電流(A)20
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270
電線太さ(mm2)3.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。