「長さ(m)」から絞り込む
0.35(2)
1(1)
3(1)
5(1)
10(3)
20(2)
30(2)
50(1)
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
コンセント個数は1個です。
1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
タイプ屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。