延長コード :「延長コード 10m」の検索結果
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
0.3
0.35(1)
0.4(1)
1(2)
2(1)
3(2)
5(7)
10(141)
20(7)
30(2)
長さ(m)をもっと見る
十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格電力(W)1500
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。