延長コード :「延長コード 3m」の検索結果
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
色バイオレット
コンセント個数3
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)2
品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
使用場所屋内
定格電圧(V)125
コンセント個数1ツ口
コンセント形状2P 12A 125V
定格電流(A)12
定格消費電力(W)1200
電線仕様-芯数2
電線仕様VCT
電線許容電流(A)12
電線仕様-太さ(mm2)0.75
L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。
電線仕様-種別VCTFK
使用場所屋内
芯数2
電線太さ(mm2)2.0
最大消費電力(W)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
コンセント個数1ツ口
定格電流(A)15
芯数防雨メンプラグ付
使用場所屋外
特性防雨、耐トラッキング
便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
コード長さ(m)10
材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)
質量(kg)1.2
電流(A)15
コンセント個数3ツ口
耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード
コンセント個数3
コンセント形状2P/ノーマル
コード種類VCT
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状2P
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 200V
使用場所屋外
特性防雨
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性防雨
色黒
電線仕様VCT-3芯
使用場所屋外
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 125V 15A
口数コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3(角形)
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
色黒
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
非常にやわらかく耐寒性に優れています。
プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10
特性アース付、防塵
色イエロー
電線仕様-種別ソフトVCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)
定格容量(A)15 1500Wまで
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
容量(W)1500以下
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(m)最大/3
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付
質量(kg)2.63
色アースグリーン
摘要エクスバンド付
コンセント個数3
コンセント定格接地2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
便利な独立スイッチ付きの節電タップ。抜き差ししやすいL型プラグで、AC/DCアダプター対応のコンセント付き。
仕様●サイズ:W18×D4.5×H2.5cm●定格:1500W
アズワン品番65-9074-03
先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
トラスコ品番422-0746
材質塩化ビニール樹脂
色イエロー/ブラック
コンセント個数3
コンセント定格2P・15A・125V
コンセント形状二相2
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付
定格電圧(V)125
コード長さ(m)10
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数3
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)
電線色黒
1個
¥6,588
税込¥7,247
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
コード長さ(m)10
特性アース付
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数3
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)
電線色緑
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
12A(1200W)まで対応の電源コードです。
用途主に12A(1200W)までの電気機器の電源コードとしてご使用ください。
芯数2
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
質量(kg)0.2
トラスコ品番375-3361
材質樹脂/塩化ビニール樹脂、導体/銅
電線長さ(m)3
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
コンセントプラグからでも電源がとれる1+1個口延長コード。よじれにくい楕円形状のコード。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。耐トラッキングカバー付き。
色ホワイト
定格15A・125V(1500W)
コンセント2P×2口
特性耐トラッキング
漏電遮断器付型
電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3
電線仕様-種別ソフトVCT
質量(kg)1.1
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
使用場所屋外
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。
延長コードセット法規格、適合商品です。
T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
色白
電線仕様-種別VCTFK
従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格125V 15A 1500W
差込口1個口
RoHS指令(10物質対応)対応
二重絶縁ケーブル
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-53
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
色ブラック
定格15A・125V(1500W)
保護等級IPX3
電線仕様S-VCT2c×1.25
コンセント2P×1口
1本
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1
2
次へ
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。