はくり工具 :「六角棒」の検索結果

溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)ライトニードル
打撃数(min-1[回/分])3500 付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/56本、Φ4×180ニードル/28本、ニードルホルダーΦ4用、六角棒レンチ6mm 質量(kg)3.6 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×340×180 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.34(無負荷時) ニードル数Φ3/28本 Φ4/14本
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷