はくり工具 :「給気口」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0 空気消費量(m3/min)0.18(打撃数) ストローク(mm)7 全長(mm)325 質量(kg)1.9 ニードル長さ(mm)180
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0 空気消費量(m3/min)0.18(打撃数) ストローク(mm)7 全長(mm)371 質量(kg)2.5 ニードル長さ(mm)180
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
給気口PT1/2 ホース内径(Φmm)12.7
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不二空機チッパー
小型軽量・強力で作業性が良く、しかも耐久性に優れています。
ストローク(mm)20.0 全長(mm)239 質量(kg)1.7 ホース内径(Φmm)8.0 給気口PT1/4 空気消費量(m3/min)0.18(打撃時) 打撃数(Hz)60 ピストン径(Φmm)25.0
1台
65,980 税込72,578
8日以内出荷

軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
ストローク(mm)83.0 全長(mm)539 質量(kg)5.5 ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 空気消費量(m3/min)0.70 パット径(Φmm)67 打撃数(Hz)13 ピストン径(Φmm)25.4
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。
1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)