はくり工具 :「はつり機械」の検索結果

溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し 全長(mm)172 質量(kg)1.45 タイプ六角軸 空気使用量(L/min)98 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)3000 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷