はくり工具 :「オイル差し」の検索結果
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
関連キーワード
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し
全長(mm)172
質量(kg)1.45
タイプ六角軸
空気使用量(L/min)98
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)3000
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。