はくり工具 :「塗料 アーチ」の検索結果
小型・軽量ですので、作業性に優れています。
用途錆び落とし、塗料落とし
無負荷打撃数(min-1)4800
付属品チゼル1本
ストローク(mm)28
全長(mm)235
質量(kg)1.12
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)約0.057
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし
無負荷打撃数(min-1)3000
適合適合シャンク径12.6Φmm丸型
ストローク(mm)58
全長(mm)257
質量(kg)1.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)約 0.21
空気接続口PT1/4
適合径(Φmm)12.6
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。