はくり工具 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し
全長(mm)172
質量(kg)1.45
タイプ六角軸
空気使用量(L/min)98
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)3000
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。
塩害などの酷い錆び落としに。
溶接のスラグ落としに。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
ストローク(mm)ピストン/28.2
寸法(mm)幅86×全長378
質量(kg)2.8
空気使用量(L/min)232
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)4600
ピストン径(Φmm)25
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。