はくり工具 :「エスピーエアー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ストレートタイプ
用途溶接部のスパッタ落としや船舶の錆び・貝殻取りなど
使用空気圧力(MPa)0.62
針長(mm)3
ホース取付口1/4インチ
ニードル長さ(mm)180
推奨ホース内径(Φmm)6.35
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
打撃数(bpm)3000
仕様エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4750
セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース
全長(mm)216
質量(kg)1.65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
軽量・小型の強力タイプです。
用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。
トラスコ品番829-2421
セット内容20PMカップリング、六角レンチ
全長(mm)260
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)0.62
針長(mm)3×180
ピストン径(Φmm)20
2018年トラスコ掲載ページ5 0558
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
チゼルの交換が工具不要で簡単です。
用途ハツリ・バリ取り・錆び落としや溶接部のスパッタ落としなど
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口1/4インチ
推奨ホース内径(Φmm)6.35
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。