6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。 打撃数(bpm)1250 仕様エア式 トラスコ品番380-9048 全長(mm)465 質量(kg)7.2 径(Φmm)(ストローク)120 空気消費量(m3/min)1 エアー接続口3/4PT 適合ホース内径(Φmm)19 ピストン径(Φmm)35
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1050 仕様ジャンクサイズ/Φ30×88L トラスコ品番380-9064 ストローク(mm)166 全長(mm)556 質量(kg)21.2 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)1.5 エアーインレット(インチ)1 ピストン径(Φmm)40
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 シャンク ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.59 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込 仕様ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番332-4907 ストローク(mm)79 全長(mm)330 質量(kg)5.9 打撃数(min-1[回/分])2400 シャンク ホース内径(Φmm)12.7(1/2) 空気消費量(m3/min)0.5 エアーインレット(インチ)3/8 ピストン径(Φmm)28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400 仕様ジャンクサイズ/Φ26×80L トラスコ品番380-9056 ストローク(mm)130 全長(mm)490 質量(kg)15 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)1.05 エアーインレット(インチ)1 ピストン径(Φmm)35
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。 使用空気圧力(MPa)0.59 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)