はくり工具 :「エアーはつり」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体) 針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本) 仕様汎用タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6026 質量(kg)2.4 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)