はくり工具 :「木工用彫刻」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。
付属品アングルフラットチゼル、ホースニップル
トラスコ品番390-4663
全長(mm)162
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.11
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)6000
打撃数(min-1)6000
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
無負荷打撃数(min-1)4000
付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本
適合(針寸法)3×180mm
トラスコ品番398-2254
全長(mm)245
質量(kg)2.1
最高使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/4
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。