絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000
  • 1000~20000(16)
  • 7600(15)
  • 13000(9)
  • 13500(16)
  • 14000(9)
  • 14600(9)
  • 15000(28)
  • 18000(10)
  • 19000(8)
  • 20000(29)
  • 22000(32)
  • 23000(8)
  • 24000(15)
  • 25000(32)
  • 30000(21)
  • 35000(12)
  • 40000(26)
  • 50000(8)
  • 60000(16)
ホース取付口
  • 1/4(3)
  • 3/8(4)
空気消費量(m3/min)
  • 0.113(1)
  • 0.5(1)
  • 0.54(1)
  • 0.55(3)
  • 0.68(2)
  • 0.8(1)
  • 0.883(1)
  • 1(2)
ブランド
  • 不二空機(4)
  • YoshidaTools(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • 空研(2)
  • ユタニ(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • SUNTECH(1)
  • SUNMATCH(1)
  • 吉田工作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクグラインダー SHINANO(信濃機販)デスクグラインダーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番486-0101全長(mm)195質量(kg)0.9砥石寸法(mm)100×15空気消費量(m2/min)0.2
アングルグラインダー4インチ 空研アングルグラインダー4インチ空研
33,980税込37,378
1台
当日出荷
サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!小型軽量側方排気手に優しい樹脂製グリップカバー
用途塗膜はがし錆落とし軽研削作業に無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個全高(mm)80砥石寸法(Φmm)外径100ホース口金取付ねじ1/4空気消費量(Nm3/min)0.35砥石内径(mm)15
棒グラインダー 長尺6mm軸 YoshidaTools棒グラインダー 長尺6mm軸YoshidaTools(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)554.5質量(kg)1.7ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー 長尺 65Φ YoshidaTools棒グラインダー 長尺 65ΦYoshidaTools(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16全長(mm)522質量(kg)1.76砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
アングルグラインダー100mm エス・ピー・エアーアングルグラインダー100mmエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース取付口NPT1/4質量(kg)1.7砥石寸法(mm)100Φ×15使用空気圧力(MPa)0.62
アングルグラインダー4インチ強力型 空研アングルグラインダー4インチ強力型空研
39,980税込43,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360で変更出来ます。 サイレンサー付です。 スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360°変更出来ます。 サイレンサー付です。
用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.54材質ニッケルクロムモリブデン鋼全長(mm)226高さ(mm)96研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15使用空気圧力(MPa)0.6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方
長軸型ストレートグラインダー 不二空機長軸型ストレートグラインダー不二空機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3000(砥石)砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8
ディスクグランダー Φ125mm SHINANO(信濃機販)ディスクグランダー Φ125mmSHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
高耐久性の高品質ギア使用スピンドルトップボタン付き
付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)285質量(kg)2.04サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:125×6×22全高(mm)全高95無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000騒音値(dB)85.5A空気消費量(m3/min)0.883スロットル方式レバータイプ振動7.56m/s2排気方向側方
棒グラインダー 吉田工作所棒グラインダー吉田工作所
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方
アングルグラインダー SUNMATCHアングルグラインダーSUNMATCH
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
22PMカプラ付
全長(mm)239質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)83スピンドルM10×1.5パッドサイズ(mm)100
低速ストレートグラインダー 切断用 不二空機低速ストレートグラインダー 切断用不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.55全長(mm)317質量(kg)1.4(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)9.5給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3、6砥石寸法(Φmm)穴径9.53砥石軸ねじサイズW3/8-16
長軸ストレートグラインダー といしカバー用 不二空機長軸ストレートグラインダー といしカバー用不二空機
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
ミニアングルグラインダーキット SUNTECHミニアングルグラインダーキットSUNTECH
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
軽量・コンパクトで使いやすい 耐久性OK プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000セット内容本体、セーフティーグラス、ピンレンチ、スピナーレンチ、砥石(#60×3、#80×3、#120×3)全長(mm)238質量(kg)2.0研削砥石寸法(mm)(外径)100空気圧力(MPa)0.62(推奨)スピンドル径M10×1.5
グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)680全長(mm)207質量(kg)1.3高さ(mm)92口金1/4PT砥石径(Φmm)100騒音レベル(dB(A))92
棒グラインダー 長尺 75Φ YoshidaTools棒グラインダー 長尺 75ΦYoshidaTools
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16全長(mm)585質量(kg)2.5(砥石カバー付)砥石寸法(mm)75×19×9.53ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.75排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートグラインダー コレット式 ユタニストレートグラインダー コレット式ユタニ
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
SP アングルグラインダ エス・ピー・エアーSP アングルグラインダエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15
研削(グラインダー)