絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000
  • 1000~20000(16)
  • 7600(15)
  • 12000(18)
  • 13500(16)
  • 14000(9)
  • 14600(9)
  • 15000(28)
  • 18000(10)
  • 19000(8)
  • 20000(29)
  • 22000(32)
  • 23000(8)
  • 24000(15)
  • 25000(32)
  • 30000(21)
  • 35000(12)
  • 40000(26)
  • 50000(8)
  • 60000(16)
ホース取付口
  • 1/4(3)
  • その他(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.4(1)
  • 0.45(2)
  • 0.53(2)
  • 0.54(2)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
ブランド
  • 日東工器(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 東空販売(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイトン MYGシリーズ 日東工器マイトン MYGシリーズ日東工器(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
ディスクグラインダー(強力消音タイプ) ヨコタ工業ディスクグラインダー(強力消音タイプ)ヨコタ工業
37,980税込41,778
1台
当日出荷
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。排気方向側方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ディスクグラインダ ヨコタ工業ディスクグラインダヨコタ工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
セーフティスロットル装置内臓
仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6
ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)530全長(mm)180質量(kg)0.9高さ(mm)85口金1/4PT砥石径(Φmm)100騒音レベル(dB(A))90
アングルグラインダ 東空販売アングルグラインダ東空販売(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。 安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に砥石寸法(mm)厚さ6
エアアングルグラインダー”マイトン” 日東工器エアアングルグラインダー”マイトン”日東工器
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
4インチ中~重研削用低頭タイプのグラインダで、ロックレバーになっています。
用途研削作業に。仕様前方排気トラスコ品番653-3742全長(mm)211無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.54ホース取付口ハイカプラ20PMRoHS指令(10物質対応)対応適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×15
スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬)スロットル式軽量小型エアーグラインダーヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個全長(mm)180質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.62グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.53ディスク径(Φmm)100ホース接続口(エア源側)Rc1/4排気方向側方関連資料(0.46MB)
90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)NSK(ナカニシ)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷から40日以内出荷
ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
NPK ダイヤカッタ 10225 日本ニューマチック工業NPK ダイヤカッタ 10225日本ニューマチック工業
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
薄板の切断に最適です。
用途薄板の切断に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4トラスコ品番753-3675セット内容本体、ダイヤモンドホイル(品番:15106870)、カプラプラグ、棒スパナ2個材質鋳物用アルミニウム合金厚さ(mm)1.3全長(mm)298内径(Φmm)10外径(Φmm)54使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
研削(グラインダー)