研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
エアーディスクグラインダーベッセル(4件のレビュー)当日出荷
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。頭部高さ(mm)92.2トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向側方
100ΦアングルグラインダーYoshidaTools(1件のレビュー)当日出荷
重量が軽くなりました
コンパクトで持ちやすい設計です
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど最高使用周速度(m/min)砥石/4300砥石寸法(mm)100×2~6×15ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5
アングルグラインダー吉田工作所当日出荷から翌日出荷
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向横
中型・大型アングルグラインダー不二空機8日以内出荷
小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)トラスコ品番125-4529全長(mm)210質量(kg)1.86(砥石カバー付)最高使用周速度(m/min)4300(砥石)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5頭部高さ(mm)77
Φ105小型切断用アングルグラインダー不二空機4日以内出荷
FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方関連資料(1.76MB)推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
Φ100小型アングルグラインダー不二空機4日以内出荷
FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方関連資料(1.76MB)推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAYSun Ken当日出荷
ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1ホース取付口Rc3/8
エアアングルグラインダー不二空機当日出荷から6日以内出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
エアアングルグラインダー ハイパワーSHINANO(信濃機販)当日出荷から翌々日出荷
用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)当日出荷から3日以内出荷
用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
アングル型グラインダユタニ当日出荷
安全かつ効率的な研削作業が行えます。
小型、軽量です。
用途金属の研削・研磨に。
金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
アングロンミニター税込¥79,178~¥71,980~