絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 14000
  • 7600(14)
  • 12000(14)
  • 13000(9)
  • 13500(13)
  • 14600(9)
  • 15000(24)
  • 18000(9)
  • 19000(7)
  • 20000(26)
  • 22000(31)
  • 23000(6)
  • 24000(15)
  • 25000(30)
  • 30000(16)
  • 35000(10)
  • 40000(10)
  • 50000(7)
  • 60000(15)
  • 65000(7)
ホース取付口
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.373(1)
  • 0.38(1)
  • 0.4(1)
  • 0.65(2)
  • 0.8(1)
ブランド
  • ヨコタ工業(3)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • 不二空機(1)
  • ユタニ(1)
  • YoshidaTools(1)
  • SUNTECH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒グラインダー 6mm YoshidaTools棒グラインダー 6mmYoshidaTools
21,980税込24,178
1台
当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートグラインダ ヨコタ工業ストレートグラインダヨコタ工業
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9324全長(mm)319質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
アングル型グラインダ ユタニアングル型グラインダユタニ
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。
用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
4"ロングカットオフツール SUNTECH4"ロングカットオフツールSUNTECH(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000付属品4インチ砥石(1枚)全長(mm)377質量(kg)1.7研削砥石寸法(mm)(外径)100空気圧力(MPa)0.62(推奨)研削砥石寸法(mm)(内径)9.5(3/8インチ)
エアストレートグラインダー SHINANO(信濃機販)エアストレートグラインダーSHINANO(信濃機販)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
ホース取付口Rc3/8仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方バルブ種類ロータリー
ストレートグラインダー コレット SHINANO(信濃機販)ストレートグラインダー コレットSHINANO(信濃機販)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵ハイスペックコレット使用6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)346サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)48無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000騒音値(dB)83.5A空気消費量(m3/min)0.373スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.86m/s2排気方向側方
ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用 不二空機ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用不二空機
33,980税込37,378
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc3/8仕様砥石、筆ブラシ兼用トラスコ品番794-5272全長(mm)299チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
ストレートグラインダ ヨコタ工業ストレートグラインダヨコタ工業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9332全長(mm)284質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5排気方向後方
ストレートグラインダ ヨコタ工業ストレートグラインダヨコタ工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000仕様排気方向:前方付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)トラスコ品番176-9316全長(mm)284質量(kg)1.3砥石寸法(mm)直径65×厚さ13×穴径9.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:650コレット外径(Φmm)-ホース口金取付ねじ1/4Rc騒音レベル(dB(A))86/無負荷1m使用ホース径(Φmm)9.5
研削(グラインダー)