絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 14600
  • 1000~20000(16)
  • 7600(15)
  • 12000(18)
  • 13000(9)
  • 13500(16)
  • 14000(9)
  • 15000(28)
  • 18000(10)
  • 19000(8)
  • 20000(29)
  • 22000(32)
  • 23000(8)
  • 24000(15)
  • 25000(32)
  • 30000(21)
  • 35000(12)
  • 40000(26)
  • 50000(8)
  • 60000(16)
ホース取付口
  • 1/4(2)
  • 3/8(4)
空気消費量(m3/min)
  • 0.142(1)
  • 0.45(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • ユタニ(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 不二空機(1)
  • YoshidaTools(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウエアーグラインダー 重研削用 長軸タイプモノタロウ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])14600空気消費量(L/min)142空気接続口PT3/8全長(mm)345質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.8MB)
棒グラインダー YoshidaTools棒グラインダーYoshidaTools
25,980税込28,578
1台
当日出荷
アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ全長(mm)307質量(kg)1.3砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
エアストレートグラインダー SHINANO(信濃機販)エアストレートグラインダーSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ホース取付口Rc3/8仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方バルブ種類ロータリー
ストレートグラインダロータリ型 ユタニストレートグラインダロータリ型ユタニ
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
6mmロングダイグラインダー エス・ピー・エアー6mmロングダイグラインダーエス・ピー・エアー
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。
用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番836-1591全長(mm)342質量(kg)1.26チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
ストレートグラインダー コレット式 ユタニストレートグラインダー コレット式ユタニ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
ストレートグラインダー 不二空機ストレートグラインダー不二空機
36,980税込40,678
1台
当日出荷
静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5
NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番753-3942砥石寸法(mm)65×13×9.5
NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番166-0748砥石寸法(mm)65×13×9.5
研削(グラインダー)