研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
棒グラインダー 6mm軸 18,000RPMYoshidaTools当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210eMRA(ムラキリアルアドバンス)翌々日出荷
供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
エアグラインダ ストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨にホース取付口Rc1/4仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
アングルグラインダームラキ当日出荷
供給空気圧力0.4MPaから使用できます。
わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。
エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。
一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に
超硬バー、軸付き砥石用全長(mm)200摘要アングル115°タイプタイプ排気:後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
ベビーグラインダー不二空機当日出荷
新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。仕様前方排気付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4
フレキシブルヘッドカットオフツールエス・ピー・エアー当日出荷
切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
3インチェアカットオフツールBAHCO(バーコ)翌々日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。
スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4トラスコ品番471-5292全長(mm)195質量(kg)0.9砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
3″カットグラインダーAxel12日以内出荷
あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.5仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7排気口後方
アマチャ-浦和工業税込¥10,998¥9,998