研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
エアーグラインダーAIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)230質量(kg)0.34本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33最大使用圧力(MPa)0.59コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
エアーグラインダーセット 10pcWIZ'A当日出荷
様々な金属研磨作業に向いてます。
小さくて軽いコンパクトボディです。
軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材)付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)86使用空気圧力(MPa)0.61ホース取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
ミニグラインダーCUSTOR(クストー)(4件のレビュー)当日出荷
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6仕様セフティレバー式質量(g)360無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用ホース内径(Φmm)6.5以上寸法(幅W×長さL)(mm)65×152空気消費量(m2/min)0.24エアーインレットNPT1/4排気方式後方排気式コレット径(Φmm)6.0(1/4)
ダイグラインダー2ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)当日出荷
最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.057付属品スパナ、カプラ、レギュレーター全長(mm)179質量(g)500使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)43排気方向後方コレット径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ プレモロータリーミニター当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000トラスコ品番777-1932軸径(Φmm)3.0全長(mm)146質量(g)189外径(mm)27
グラインダ瓜生製作(2件のレビュー)当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)トラスコ品番211-6014全長(mm)約174(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約17.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
エアーグラインダー日本ニューマチック工業当日出荷
RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5排気方向前方排気質量(kg)0.5
ストレートダイグラインダーハゼット当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4トラスコ品番859-5403材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)157質量(g)400チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
ミゼットグラインダヨコタ工業当日出荷
仕様排気方向:前方付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
25,000rpm エアーグラインダーキットエスコ翌日出荷
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
エアグラインダ ストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨にホース取付口Rc1/4仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
ミニダイグラインダーBAHCO(バーコ)当日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの簡単な軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口1/4トラスコ品番471-5373全長(mm)165質量(g)500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
エアダイグラインダーSHINANO(信濃機販)当日出荷から翌々日出荷
ホース取付口Rc1/4仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方バルブ種類レバー
エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)ベッセル当日出荷から翌日出荷
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。
研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。
カッターマック除去などの各種平滑研削。
鏡面仕上げなど。適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
グラインダ瓜生製作当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)トラスコ品番211-6006全長(mm)約164(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約17.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
ダイグラインダー ストレートSHINANO(信濃機販)5日以内出荷
高速研削型 セーフティレバー付 後方排気式
ホース内径(Φmm)6.5コレットサイズ(mm)3コンプレッサー(kW)2.2
ダイグラインダーTRUSCO当日出荷
中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。付属品カップリング高さ(mm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:25使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)86、空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口RC1/4口金寸法(mm)1/4
ミニダイグラインダーSUNMATCH7日以内出荷
コンパクト設計細かな切削に最適
22PMカプラ付
軸径(Φmm)3・6全長(mm)121質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)
ダイグラインダーロング(3mm+6mm)BAHCO(バーコ)当日出荷
ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。
3mm、6mmコレットが付属しています。
用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4トラスコ品番471-5381全長(mm)258質量(g)800チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
アジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホースノガ4日以内出荷
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。
先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
用途直線部、曲線部の面取り回転数(min-1[r.p.m])11000~25000仕様無段階変速トラスコ品番484-1247電源(V)AC100ホース長さ(m)【フレキシブルホース】1.2
高速研磨型ダイグラインダーSHINANO(信濃機販)当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4トラスコ品番827-9810全長(mm)151質量(g)370先端工具:軸径6mm(砥石)チャック内径(Φmm)6排気方向後方
作業用グラインダーAxel当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.3仕様3mmコレットは付属していないタイプです全長(mm)120質量(g)340外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
作業用グラインダーAxel12日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)120質量(g)340外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
ゼムニューモータムラキ当日出荷から翌日出荷
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。
特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口R1/4排気方向後方質量(g)140使用空気圧力(MPa)0.5
エアーダイグラインダーエスコ翌日出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)115エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640使用圧力(MPa)0.64チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズ1/4inchPT
エアーマイクログラインダ(ストレート)ベッセル翌日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/minフレーム直径: 30.0mm
質量(kg)0.6トラスコ品番124-6615最高回転数(min-1[r.p.m])25000
ダイグラインダー ストレートSHINANO(信濃機販)5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵ハイスペックコレット使用ワイプホースAssy付
付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.833スロットル方式レバー軸(mm)6コレット排気方向後方
ダイグラインダー ストレートSHINANO(信濃機販)5日以内出荷
付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)307サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000騒音値(dB)83A空気消費量(m3/min)0.753スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.66m/s3排気方向後方
ダイグラインダー ロータリタイプU-TOOLS (埼玉精機)8日以内出荷
重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300全長(mm)180質量(kg)0.62高さ(mm)37口金1/4PT騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6
ダイグラインダー レバータイプU-TOOLS (埼玉精機)8日以内出荷
重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300全長(mm)163質量(kg)0.6高さ(mm)37口金1/4PT騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6
アマチャ-浦和工業税込¥10,998¥9,998