絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000(1)
  • 18000(1)
  • 20000(2)
  • 22000(1)
  • 25000(2)
ホース取付口
  • 1/4(3)
空気消費量(m3/min)
  • 0.113
  • 0.16(11)
  • 0.17(6)
  • 0.18(6)
  • 0.2(11)
  • 0.25(6)
  • 0.3(16)
  • 0.38(5)
  • 0.4(30)
  • 0.45(15)
  • 0.5(9)
  • 0.51(5)
  • 0.54(4)
  • 0.55(9)
  • 0.58(4)
  • 0.59(5)
  • 0.6(6)
  • 0.68(4)
  • 1(14)
  • 1.1(5)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • SUNMATCH(3)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニアングルグラインダー REX(レックス)[自動車用品]ミニアングルグラインダーREX(レックス)[自動車用品]
12,980税込14,278
1台
欠品中
軸径(Φmm)コレット:3・6全長(mm)122質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62
マイクロミニアングルグラインダー SUNMATCHマイクロミニアングルグラインダーSUNMATCH
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
22PMカプラ付 #60砥石付
全長(mm)129質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)81パッドサイズ(mm)50
アングルグラインダー SUNMATCHアングルグラインダーSUNMATCH
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
22PMカプラ付
全長(mm)239質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)83スピンドルM10×1.5パッドサイズ(mm)100
ミニダイグラインダー SUNMATCHミニダイグラインダーSUNMATCH
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
コンパクト設計細かな切削に最適 22PMカプラ付
軸径(Φmm)3・6全長(mm)121質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)
ダイグラインダーロング(3mm+6mm) BAHCO(バーコ)ダイグラインダーロング(3mm+6mm)BAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。 3mm、6mmコレットが付属しています。
用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4トラスコ品番471-5381全長(mm)258質量(g)800チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
エアアングルグラインダー BAHCO(バーコ)エアアングルグラインダーBAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口Rc1/4トラスコ品番471-5306全長(mm)170質量(g)600チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
3インチェアカットオフツール BAHCO(バーコ)3インチェアカットオフツールBAHCO(バーコ)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。 スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4トラスコ品番471-5292全長(mm)195質量(kg)0.9砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
研削(グラインダー)