絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 18300(1)
  • 22000(3)
  • 23500(2)
  • 25000(4)
  • 30000(3)
ホース取付口
  • 1/4(3)
空気消費量(m3/min)
  • 0.3
  • 0.057(4)
  • 0.113(7)
  • 0.16(11)
  • 0.17(8)
  • 0.18(8)
  • 0.2(13)
  • 0.25(9)
  • 0.26(5)
  • 0.38(5)
  • 0.4(32)
  • 0.45(17)
  • 0.5(10)
  • 0.51(7)
  • 0.55(9)
  • 0.59(5)
  • 0.6(6)
  • 0.68(9)
  • 1(14)
  • 1.1(11)
ブランド
  • Axel(6)
  • TRUSCO(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(3)
  • オフィスマイン(1)
  • ツボサン(1)
  • 瓜生製作(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーファイル ボディ ツボサン

    エアーファイル ボディ

    ツボサン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途金型および精密部品の研磨加工にセット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5999全長(mm)約145(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
  • ダイグラインダー TRUSCO

    ダイグラインダー

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
    用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。付属品カップリング高さ(mm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:25使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)86、空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口RC1/4口金寸法(mm)1/4
  • 静音エアーグラインダー Axel

    静音エアーグラインダー

    Axel
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
  • サイレントグラインダー オフィスマイン

    サイレントグラインダー

    オフィスマイン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    高精度コレット。軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。78db、消音ホース無し。レギュレーター付です。
    用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番690-9526全長(mm)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])18300チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4
  • ロングダイグラインダーΦ6 ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)

    ロングダイグラインダーΦ6 ロータリー式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に全長(mm)335質量(kg)0.95高さ(mm)37口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)300コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
  • 強力型グラインダー Axel

    強力型グラインダー

    Axel
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    12日以内出荷
    ハウジングケースはアルミです。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
  • 強力型グラインダー Axel

    強力型グラインダー

    Axel
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    12日以内出荷
    アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)140質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • 作業用グラインダー Axel

    作業用グラインダー

    Axel
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    12日以内出荷
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)120質量(g)340回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • 軽作業用グラインダー Axel

    軽作業用グラインダー

    Axel
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    12日以内出荷
    先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)130質量(g)330回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5981全長(mm)約153(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
  • 静音エアーグラインダー Axel

    静音エアーグラインダー

    Axel
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    12日以内出荷
    静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
  • ダイグラインダー ロータリタイプ U-TOOLS (埼玉精機)

    ダイグラインダー ロータリタイプ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    重研削向けのストレートグラインダーです。
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に全長(mm)180質量(kg)0.62高さ(mm)37口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6
  • ダイグラインダー レバータイプ U-TOOLS (埼玉精機)

    ダイグラインダー レバータイプ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    重研削向けのストレートグラインダーです。
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に全長(mm)163質量(kg)0.6高さ(mm)37口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6
研削(グラインダー)