絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000(1)
  • 20000(1)
  • 25000(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.75
  • 0.113(7)
  • 0.16(11)
  • 0.17(6)
  • 0.18(6)
  • 0.2(11)
  • 0.25(6)
  • 0.3(16)
  • 0.38(5)
  • 0.4(30)
  • 0.45(15)
  • 0.5(9)
  • 0.51(5)
  • 0.54(4)
  • 0.55(9)
  • 0.58(4)
  • 0.59(5)
  • 0.6(6)
  • 0.68(4)
  • 1(14)
  • 1.1(5)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 日東工器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイトン MYGシリーズ 日東工器マイトン MYGシリーズ日東工器(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
エアーグラインダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーグラインダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場! 小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)トラスコ品番836-9081質量(kg)0.55使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
エアダイグラインダー SHINANO(信濃機販)エアダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
ホース取付口Rc1/4仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方バルブ種類レバー
研削(グラインダー)